日動工業
自動巻アースリール
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)
15
質量(kg)
4.5
色
赤
ワイヤー径(Φmm)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×71×226
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
3.35
巻取形式
自動巻き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645134
ER-3515R
¥
140,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください