曜日別特売

DC/AC正弦波インバーター

DC/AC正弦波インバーター - 日動工業DC/AC正弦波インバーター - 日動工業

電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!

出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧範囲(V)
定格入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19645353R-300N-ADC11~15DC12V
83,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
19645369R-300N-BDC22~30DC24V
85,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする