日動工業
DC/AC正弦波インバーター
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧
AC100V±100%×2
仕様
高効率スイッチングモード
付属品
丸端子付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×252×92
定格出力
560W
冷却方式
過熱防止クーリングファン
最大出力
600W(MAX)
出力波形
正弦波
変換効率(%)
最大85
保護機能
入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数
50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧範囲(V)
定格入力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645378
R-A600N-A
DC11~15
DC12V
¥
114,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
19645387
R-A600N-B
DC22~30
DC24V
¥
116,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください