日動工業
分岐ケーブル
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
口金
E26
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:0.75
電線仕様-芯数
母線:2、支線:2
分岐数
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645588
EST1-20M-10L
20
¥
50,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
19645597
EST1-30M-10L
30
¥
57,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください