日動工業
分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数
母線:3、支線:2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大間隔(m)
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645703
MDWP-30M-10
3
10
¥
118,800
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
19645719
MDWP-30M-15
2
15
¥
130,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
19645728
MDWP-50M-10
5
10
¥
141,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
19645737
MDWP-50M-16
3
15
¥
156,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください