日動工業
分岐ケーブル
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm
2
)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645825
TC-23-4
20
4
¥
28,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
19645834
TC-23-5
25
5
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
19645843
TC-23-6
30
6
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください