密閉モーター式工場扇

密閉モーター式工場扇 - 日動工業

粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!

羽根径(Φmm)450質量(kg)9.8定格電圧100V羽根枚数4モーター密閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5使用環境温度(℃)0~40風量調整3段階材質(羽根)アルミ高さ調整範囲(mm)(上下)175定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646114KO-C450E
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする