ダイナミックファン

ダイナミックファン - 日動工業ダイナミックファン - 日動工業ダイナミックファン - 日動工業
(1件のレビュー)

移動はらくらくキャスター付き
風向きを上下稼動調整
省エネ・低騒音タイプ
連続運転時間180時間
ポッキンプラグ付

定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646139DF-300CA65/77
45,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
19646148DF-500CA150/165
92,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
19646175DF-20025/30
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 塗装作業や エンジンのガソリン等の匂いがたまった時の 排出作業

強力で あっという間に換気できる。100v300w程度で 風速が20mとかの感じ。すさまじいサーキュレーション 強風のかたまりが 一直線に飛んでいく。今まで工業用扇風機100v120wで換気していたが 桁違いの強風で、匂いが10m先に吹き飛んでく。この値段で すばらしいサーキュレーション 直線風効果だと思う。リピート決定製品である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする