ケアファッション
ワンタッチパジャマ(婦人)
(1件のレビュー)
S~4Lまでサイズ豊富に展開。
仕様
ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649447
89266
ピンク
S
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649465
89266
ピンク
L
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649474
89266
ピンク
LL
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649483
89266
ピンク
3L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649499
89266
ピンク
4L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649508
89266
サックス
S
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649517
89266
サックス
M
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
当日出荷
19649526
89266
サックス
L
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649535
89266
サックス
LL
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649544
89266
サックス
3L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649553
89266
サックス
4L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649569
89266
パープル
S
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649587
89266
パープル
L
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649596
89266
パープル
LL
¥
3,980
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649605
89266
パープル
3L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649614
89266
パープル
4L
¥
4,380
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19649456
89266
ピンク
M
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
19649578
89266
パープル
M
¥
3,218
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください