ケアファッション
ガーゼねまき(婦人)
入院時の必須アイテム。ガーゼが肌にやさしく、吸汗吸湿に優れています。
色
柄お任せ
仕様
名札付、年間素材、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
注意
※柄はお選びいただけません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650025
1804
S
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650034
1804
M
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650043
1804
L
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650059
1804
LL
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください