ケアファッション
ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人)
一枚で着られるソフトカップ付インナー。
色
ピンク
仕様
ワンタッチテープ、ソフトカップ付き、後ろ見頃長め、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650323
89273
M
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650339
89273
L
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650348
89273
LL
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください