ケアファッション
3分袖乾燥機対応ホックシャツ(婦人)
縮みや斜行の少ない高級素材。
色
ホワイト
仕様
後ろ見頃長め、抗菌防臭、日本製、洗濯機OK、乾燥機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650463
1924
M
¥
2,880
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650479
1924
L
¥
2,880
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください