曜日別特売

3分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人)

3分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人) - ケアファッション3分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人) - ケアファッション3分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人) - ケアファッション

簡単に脱ぎ着できるワンタッチテープ。

ホワイト仕様ワンタッチテープ、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK材質綿100%性別婦人用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19650585381183L
2,780
2,720
2,992(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650594381194L
2,980
2,890
3,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650603381205L
3,480
3,340
3,674(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする