ケアファッション
7分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人)
簡単に脱ぎ着できるワンタッチテープ。
色
ホワイト
仕様
ワンタッチテープ、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650619
38121
3L
¥
2,880
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650628
38122
4L
¥
3,080
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650637
38123
5L
¥
3,580
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください