ケアファッション
3分袖大寸ホックシャツ(婦人)
スムーズに着替えができるホック留めタイプ。
色
ホワイト
仕様
プラスチックホック、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650646
38112
3L
¥
2,780
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650655
38113
4L
¥
2,980
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650664
38114
5L
¥
3,480
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください