ケアファッション
ソフトカップ付ワンタッチラン型シャツ(婦人)
やさしくバストをつつむ、ソフトカップ付。
色
ピンク
仕様
ソフトカップ付、ワンタッチテープ、後ろ見頃長め、春夏用、抗菌防臭+保湿、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650768
89277
M
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650777
89277
L
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650786
89277
LL
¥
2,880
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください