ケアファッション
紙パンツ対応3分長ボトム(婦人)
ゆったりとはけて、おむつカバーのようなゴワゴワ感が出ないこだわりの設計。
仕様
ウエストゴム交換可能、日本製、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651416
89278
ピーチ
M
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651425
89278
ピーチ
L
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651434
89278
ピーチ
LL
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651443
89278
モカ
M
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651459
89278
モカ
L
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651468
89278
モカ
LL
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください