曜日別特売

フロントレースガードル1分丈ショーツ(婦人)

フロントレースガードル1分丈ショーツ(婦人) - ケアファッションフロントレースガードル1分丈ショーツ(婦人) - ケアファッションフロントレースガードル1分丈ショーツ(婦人) - ケアファッション

予期せぬちょっとした尿漏れに備えて。

仕様薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK材質綿75% ナイロン20% ポリウレタン5%股下(cm)3吸水量20cc性別婦人内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1965180939633ピンクM
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965181839633ピンクL
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965182739633ピンクLL
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965183639633ラベンダーM
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965184539633ラベンダーL
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965185439633ラベンダーLL
1,980
1,850
2,035(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする