ケアファッション
リップル安心快適ショーツ(婦人)
オシャレなウェーブ調で、はき心地柔らか。
材質
表側綿100% 裏側ナイロン100%
吸水量
30cc
性別
婦人
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651863
39634
ピーチ
M
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651879
39634
ピーチ
L
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651888
39634
ピーチ
LL
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651897
39634
ベージュ
M
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651906
39634
ベージュ
L
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19651915
39634
ベージュ
LL
¥
2,980
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください