ケアファッション
しめつけ解消ソックス(婦人)
嫌な締めつけ感のない足首ゆったりソックス。
仕様
足首ゴムなし、日本製、消臭、洗濯機OK
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652649
89286
オフ
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652658
89286
グレー
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652667
89286
ベージュ
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652676
89286
ローズ
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください