ケアファッション
しめつけ解消5本指ソックス(婦人)
足首ゆったりソックスの指がムレにくい5本指タイプ。
仕様
足首ゴムなし、日本製、洗濯機OK
材質
綿96%・ポリウレタン2%・他2%
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652685
89287
オフ
¥
880
¥
860
¥
946
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652694
89287
ベージュ
¥
880
¥
860
¥
946
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652703
89287
ピンク
¥
880
¥
860
¥
946
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652719
89287
グレー
¥
880
¥
860
¥
946
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください