ケアファッション
足首ゆったり名前の書ける柄ソックス(婦人)
濃い色のソックスにも名前が書けます。
仕様
名前書きスペース、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK
材質
綿・ポリエステル・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652728
1850
ピンク
¥
780
¥
770
¥
847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652737
1850
ベージュ
¥
780
¥
770
¥
847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652746
1850
チャコール
¥
780
¥
770
¥
847
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652755
1850
パープル
¥
495
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください