曜日別特売

足首ゆったり名前の書けるソックス(婦人)

足首ゆったり名前の書けるソックス(婦人) - ケアファッション

1年を通して重宝する綿混タイプ。

仕様名前書きスペース、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンサイズ22~24cm性別婦人用内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196527731855ベージュ
780
770
847(税込)
4日以内出荷
返品不可
196527641855ピンク
495
取扱い終了
返品不可
196527891855グレー
495
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする