足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人)

足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人) - ケアファッション足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人) - ケアファッション足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人) - ケアファッション足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人) - ケアファッション
(1件のレビュー)

足首ゆったりで、足裏にすべり止め付きです。

仕様名前書きスペース、すべり止め付、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンサイズ22~24cmサイズ(cm)22~24性別婦人用内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196527981877ピンク
780
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
196528071877ベージュ
780
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
196528161877グレー
780
760
836(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652816
2025-10-26
用途: 日常使い
その他業種

以前から、フローリングで滑るのが怖いので、靴下は滑り止め有りを履いております。
こちらはシンプルでサラッとしていて、季節を選ばず使えます。長さも足首より少し上まであるので、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする