ケアファッション
毛混足首ゆったり名前の書けるソックス(婦人)
秋冬に暖かく包む毛混ソックス。
仕様
名前書きスペース、日本製、秋冬用、抗菌防臭、洗濯機OK
材質
アクリル・ナイロン・ポリエステル・毛・ポリウレタン
サイズ
22~24cm
サイズ(cm)
22~24
性別
婦人用
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652825
1883
ピンク
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652834
1883
ベージュ
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652843
1883
ネイビー
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652859
1883
グレー
¥
780
¥
760
¥
836
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください