高視認ヘルメットカバーN

高視認ヘルメットカバーN - ミドリ安全
(1件のレビュー)

高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。
洗濯機で洗濯可能です。
ヘルメットにかぶせるだけで使用できます。

蛍光オレンジ材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905質量(g)43縦(mm)440横(mm)455内容量1枚
注意
※全てのヘルメットに装着はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196625374073160052
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19662537
2020-10-20
用途: 工場作業時
製造業

安全ベストだと夏場は、暑くて着れないですが、この高視認ヘルメットカバーは、暑さ対策にもなりますし、軽くて、使用することで、認識力も抜群ですし、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする