曜日別特売

鉄底タイプハイテナー(カゴ車)

鉄底タイプハイテナー(カゴ車) - テイモー

折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。

用途各種工場や作業現場に最適です。耐荷重(kg)500車輪径(Φmm)150材質(車輪)スチール製表面処理粉体塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
車輪径(Φmm)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196546791008H-K500950×800×1700150自在×2、固定×2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196546881108H-K5001100×800×1700150自在×2、固定×2
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196546971108L-K5001100×800×1450150自在×2、固定×2
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654706806H-K500800×600×1700150自在×2、固定×2
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654715806L-K500800×600×1450150自在×2、固定×2
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196547241008H-J500950×800×1700150自在×4
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196547331108H-J5001100×800×1700150自在×4
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
196547491108L-J5001100×800×1450150自在×4
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654758806H-J500800×600×1700150自在×4
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19654767806L-J500800×600×1450150自在×4
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする