曜日別特売

折りたたみミニKAMA

折りたたみミニKAMA - 中林製作所折りたたみミニKAMA - 中林製作所折りたたみミニKAMA - 中林製作所折りたたみミニKAMA - 中林製作所
(1件のレビュー)

コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。ベルト装着可能なうしろクリップ付き

用途山菜取りや農作業・園芸作業にお勧めです。全長(mm)約170刃長(mm)76材質(グリップ)合成樹脂材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-3219-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19854714AY-230
1,600
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19854714
2021-09-14
用途: 農作業

硬く伸びた雑草の草刈りに便利。刀が短いので苗を傷つける心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする