4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783707BC2814A90(インチネジ )1/2"-12N
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19783716BC2814B90(ミリネジ)M12‐P1.75
オープン
389
428(税込)
当日出荷
19783725BC2809A90(インチネジ )1/2"-12N
オープン
380
418(税込)
3日以内出荷
返品不可
55578889BC2809B80(ミリネジ)M12‐P1.75
オープン
380
418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: イレクターパイプにアジャスターボルトを取付る為使用
農・林・水産業

アジャスターボルトセットは1600円近くするので単品で購入
28Φイレクターパイプに打込む際、強く打ち込みすぎたのか跳ね返り2mmほど隙間が出来ガタつく、下向きに荷重がかかるので使用上ガタが在っても問題はないが、打込む際は少しづつ打込むとピッタリパイプの端で止まるのではないか

1が参考にしています
対象商品 : 19783716
2022-01-19
用途: 作業台
製造業

パイプ外径φ28で、一番安いスペーシア製を買い、アジャスタボルトを取付けるのにこのブッシングを購入したところ、パイプ内径がブッシング外径より1mm大きくてかち込めないことがわかりました。外径が同じなら内径も同じと思った次第です。
商品の説明不足ではないかと思います。返品不可で、結局、テープを巻いて抜け止めとしています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19783716
2020-12-27
用途: イレクターパイプに
株式会社中部ミシンサービス

社内で使用しているパイプの形状では、外れやすいです。
何か挟むか巻くかで対応が必要だと思います。
現在はテスト使用なので、そのまま使ってます。
この様な部品は、ホームセンターではありませんでしたので助かります。
これきっかけでイレクター関係の業者さんとまだまだ知らない部品があることに驚きました。
モノタロウさんでも取扱ってない商品もまだまだありますので是非、入荷お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする