村上衡器
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途
天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
形状
板状(JIS(OIML)規格適合)
材質
非磁性ステンレス鋼
JIS規格
JIS B7609: 2008
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73644883
500mg
13.3
13.3
2.5
0.5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644892
200mg
9.2
9.2
2.3
0.25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644908
100mg
9.4
9.3
2.3
0.25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください