ライトテック
R-01用交換バッテリー
長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
仕様
保護回路付き
タイプ
交換用バッテリー
対応機種
R-01
充電電圧(V)
【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V
作動温度(℃)
【充電】0~45、【放電】-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19664829
OP-04
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください