曜日別特売

LED投光器 充電式防水

LED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテックLED投光器 充電式防水 - ライトテック

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類LED仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用付属品充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン内容量1個
注意
※この製品は水中用ライトではありません。一時的に水中で使用する場合には電源スイッチを入れてゆっくり水に入れてください。また水に勢いよく投入すると、耐気圧の限度を超えてしまい製品の防水性能が失われて故障の原因となります。水中でスイッチの操作はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664838R-01
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする