曜日別特売

電話機コード 6極4芯

電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO電話機コード 6極4芯 - MCO
(11件のレビュー)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。

用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※取付の際はカチッと音がするまで差し込んでください。コードをステップルや釘で固定して使わないでください。NTT仕様の準拠していない機器には使用できません。
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665179DC-45/WH0.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
19665188DC-401/WH1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
19665197DC-402/WH2
オープン
409
450(税込)
当日出荷
19665206DC-403/WH3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
19665215DC-405/WH5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
19665224DC-410/WH10
オープン
769
846(税込)
当日出荷
19665233DC-415/WH15
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19665249DC-420/WH20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19665215
2024-09-10
用途: 内線電話機の通信障害解消のため
医療・福祉・介護関連業

コードの損傷により、通話にノイズが度々のってくるようになり取換。 (当然ながら)状態が改善され良くなりました。

対象商品 : 19665224
2024-09-02
用途: 電話配線に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

今後の事も考えて10Mを購入しました。
特に問題なく使用出来ています。

対象商品 : 19665224
2023-10-06
用途: FAX配線
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

問題なく使えてます。
取説に「あまり曲げないほうがいい」とありましたので、そこは気を付けています。
壁際に寄せれば色合いも膨らみも目立たないので、取り回しやすいです。
長めのものが欲しかったので、助かっています。

対象商品 : 19665249
2022-02-24
用途: ネットルーターの移設時
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットルーターの位置変更時に延長の為使用しました。問題なく使用出来、商品の到着も早かったです。

対象商品 : 19665197
2020-09-02
用途: 安価な2m商品
建設業・工事業

6極4芯の黒コ-ド0.5m~1.0mは安価な商品が沢山ありますが、白コ-ドの2m商品は値段が割高。モノタロウの取り扱い商品は安価で助かります。
電話機コ-ドの良し悪しはわかりませんが、普通に使えているので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19665249
2020-07-31
用途: 電話の引き込み口から遠方のFAX機までの配線
サービス業

細すぎると耐久性に不安があったため、これはちょうどよい太さでした。
取り回しも問題なく、ロックタイでパイプに固定して楽に配線できました。
引き込み口から3m立ち上げ、壁沿いに10m沿わせて再び下ろしました。
無事に動作しております。

対象商品 : 19665179
2020-03-04
用途: 電話機の増設
ダヴィンチサービス業

当たり前ですが普通に使えます
コードのとりなしも良く使い勝手が良い

対象商品 : 19665188
2019-12-15
用途: 電話の雑音対策
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

NTTに問い合わせをしたら電話機コードの取替えを薦められました
確かに電話の雑音が解消しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする