曜日別特売

LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ

LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ - 山本光学LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ - 山本光学

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)

用途
LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。
レンズミストレスフィルターNMF-500K騒音値(dB)72引張強度(N)連結管部分:196粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上稼働時間(時間)9必要風量(L/min)155~175再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695918LS-455F;NNHフード部分:ポリエステル/レーヨン繊維にPVCコーティング約705(へッドギア・面体)国家検定合格番号 第TP88号
LS-455F ルーズフィット形 フード 大風量形、PL1、B級
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
19695927LS-455F;MNHフード部分:無じん衣(ポリエステル)約460(へッドギア・面体)LS-455F;MNH
合格番号 第TP88号
LS-455F ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする