山本光学
YW-390 二眼形遮光めがね
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質
プラスチック(フレーム)
色
ブラック(フレーム)
質量(g)
33
種類
遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
158×152×47
レンズ
ポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能
紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695997
YW-390 JIS NSLP 1.4 AF
#1.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19696006
YW-390 JIS NSLP 1.7 AF
#1.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19696015
YW-390 JIS NSLP 2 AF
#2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19696024
YW-390 JIS NSLP 3 AF
#3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19696033
YW-390 JIS NSLP 4 AF
#4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19696049
YW-390 JIS NSLP 5 AF
#5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください