YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね

YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね - 山本光学YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね - 山本光学
(3件のレビュー)

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。

材質プラスチック(フレーム)ブラウン(フレーム)質量(g)60種類遮光メガネ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19696119YW-75W JIS NSLP 1.4#1.4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
19696128YW-75W JIS NSLP 1.7#1.7
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
19696137YW-75W JIS NSLP 2#2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19696146YW-75W JIS NSLP 3#3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19696155YW-75W JIS NSLP 4#4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19696164YW-75W JIS NSLP 5#5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19696137
2021-11-24
用途: 機械修理時に使用。
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

思っていたより、重いですが使い勝手は良いです。溶接作業時に使用しますので傷がつくのが気になりますが注意して使います。

対象商品 : 19696128
2021-06-26
用途: 溶接作業時
株式会社豊島重機

溶接作業から一旦外れる時に、めがねを取り外さずに視界が
クリアになるので楽です

1が参考にしています
対象商品 : 19696137
2020-08-30
用途: 農機修理

簡単な溶接作業に手軽装備出来、脱着も簡単で両手が使えることが作業効率が上りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする