ミツワ東海
一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理
アルマ加工
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2tトラックが入れない場所への配達はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
本体板厚(mm)
質量(kg)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728784
RA-80
370×200
【本体】390×865、【煙突】106×920(t0.8)
1.6
28
(据付)530×480
(据付面積)1635
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19728793
RA-140
470×270
【本体】485×1120、【煙突】120×1165(t1.6)
2.3
59
(据付)660×590
(据付面積)2035
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。