観葉植物 FRAME

観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン観葉植物 FRAME - ミドリエデザイン
(1件のレビュー)

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。付属品専用ピン質量(kg)1材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
植物名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18410124F-アイボリー-17Y4アイボリードラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410133F-アイボリー-17X4アイボリーペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410115F-アイボリー-17Z4アイボリーポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410167F-イエロー-18T1イエローペペロミアグラベラ、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410097F-ブラック-17Y4ブラックドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410106F-ブラック-17X4ブラックペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410088F-ブラック-17Z4ブラックポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410027F-ホワイト-17Y4ホワイトドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410079F-ホワイト-18T1ホワイトペペロミアグラベラ、クロトンリュウセイ、オキシカルジューム、フィカスプミラ斑入り
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410018F-ホワイト-17Z4ホワイトポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410158F-レッド-18V1レッドポトス、ペペロミアグラベラ、コンシンネレインボー、オキシカルジューム、フィカスプミラ緑
オープン
4,800
5,280(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410185F-木目調ダーク-17Y4木目調ダークドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410194F-木目調ダーク-17X4木目調ダークペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410176F-木目調ダーク-17Z4木目調ダークポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410219F-木目調ナチュラル- 17Y4木目調ナチュラルドラセナサンデリアーナシロフ、ポトスマーブル、テーブルヤシ、オキシカルジュームブラジル、フィカスプミラ斑入り
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410228F-木目調ナチュラル- 17X4木目調ナチュラルペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410203F-木目調ナチュラル- 17Z4木目調ナチュラルポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
オープン
5,700
6,270(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18410176
2025-12-04
用途: 店舗内の装飾
教育・研究機関

とてもお洒落で壁面も華やかになって、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

観葉植物パキラ
観葉植物パキラ
観葉植物ユッカ
観葉植物ユッカ
観葉植物ドラセナ コンシンネ
観葉植物ドラセナ コンシンネ
観葉植物カポック(シェフレラ)
観葉植物カポック(シェフレラ)
観葉植物ポトス
観葉植物ポトス
観葉植物ドラセナ 幸福の木
観葉植物ドラセナ 幸福の木
観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
観葉植物シェフレラ アンガスティフォリア
観葉植物オーガスタ
観葉植物オーガスタ
観葉植物アレカヤシ
観葉植物アレカヤシ
観葉植物サンスベリア
観葉植物サンスベリア
観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
観葉植物シュロチク(棕櫚竹)
観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
観葉植物ドラセナ ワーネッキー レモンライム
観葉植物エバーフレッシュ
観葉植物エバーフレッシュ
観葉植物フィカス アルテシーマ
観葉植物フィカス アルテシーマ
観葉植物フィカス ベンガレンシス
観葉植物フィカス ベンガレンシス
観葉植物フィカス ナナ
観葉植物フィカス ナナ
観葉植物フィカス ウンベラータ
観葉植物フィカス ウンベラータ
観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
観葉植物ドラセナ ミリオンバンブー(幸運の竹)
観葉植物オリーブの木
観葉植物オリーブの木
観葉植物フィカス ベンジャミン
観葉植物フィカス ベンジャミン
観葉植物モンステラ
観葉植物モンステラ
観葉植物ツピダンサス
観葉植物ツピダンサス
観葉植物アンスリウム
観葉植物アンスリウム
観葉植物クワズイモ
観葉植物クワズイモ
観葉植物ケンチャヤシ
観葉植物ケンチャヤシ
観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
観葉植物ドラセナ ソング オブ インディア
観葉植物ドラセナ ナビー
観葉植物ドラセナ ナビー
観葉植物シマトネリコ
観葉植物シマトネリコ
観葉植物ドラセナ コンパクター
観葉植物ドラセナ コンパクター
観葉植物ドラセナ パラオ
観葉植物ドラセナ パラオ
観葉植物旅人の木
観葉植物旅人の木
観葉植物アガベ
観葉植物アガベ
観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
観葉植物ストレリチア (ストレチア) レギネ
観葉植物ガジュマル
観葉植物ガジュマル
観葉植物ボトルツリー
観葉植物ボトルツリー
観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
観葉植物クルシア ロゼア プリンセス
観葉植物トックリラン
観葉植物トックリラン
観葉植物月桂樹
観葉植物月桂樹
観葉植物フランスゴムの木
観葉植物フランスゴムの木
観葉植物フェニックスロベレニー
観葉植物フェニックスロベレニー
観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
観葉植物アマゾンオリーブ (ムラサキフトモモ)
観葉植物コーヒーの木
観葉植物コーヒーの木
観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
観葉植物ドラセナ コンシンネ レインボー
観葉植物柱サボテン
観葉植物柱サボテン
観葉植物フィカス バーガンディ
観葉植物フィカス バーガンディ
観葉植物カラテア マコヤナ
観葉植物カラテア マコヤナ
観葉植物テーブルヤシ
観葉植物テーブルヤシ
観葉植物シルクジャスミン
観葉植物シルクジャスミン
観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
観葉植物コルディリネ (コルジリネ) レッドスター
観葉植物ユーカリ
観葉植物ユーカリ
観葉植物サンスベリア スタッキー
観葉植物サンスベリア スタッキー
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花)
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(生花)
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする