ミドリエデザイン
観葉植物 GREEN FRAME 給水ボトル付
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途
コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。
付属品
専用ピン/給水ボトル
質量(kg)
0.8
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
158×162×50
内容量
1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
植物名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18410736
GF-ブラウン-17A4-B
ブラウン
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410754
GF-ブラウン-17C4-B
ブラウン
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410745
GF-ブラウン-17B4-B
ブラウン
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410763
GF-ブラウン-18D1-B
ブラウン
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410657
GF-ミルク-17A4-B
ミルク
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410675
GF-ミルク-17C4-B
ミルク
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410666
GF-ミルク-17B4-B
ミルク
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410684
GF-ミルク-18D1-B
ミルク
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410693
GF-ローズ-17A4-B
ローズ
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410718
GF-ローズ-17C4-B
ローズ
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410709
GF-ローズ-17B4-B
ローズ
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410727
GF-ローズ-18D1-B
ローズ
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。