ミドリエデザイン
観葉植物 GREEN FRAME 給水ボトル付
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途
コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。
付属品
専用ピン/給水ボトル
質量(kg)
0.8
色
木目調ダーク
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
158×162×50
植物名
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
内容量
1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18410806
GF-木目調ダーク-18D1-B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください