観葉植物 GREET

観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン観葉植物 GREET - ミドリエデザイン

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途壁掛け専用です。存在感のある、育てる絵画です。付属品フック/給水ボトル質量(kg)3.5材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)412×440×55内容量1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
※グリートは出来るだけボリュームのある苗を使用いたしますので、苗の育生状況により構成を一部変更して出荷することがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18410876GR-ブラウン-18A1ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410885GR-ブラウン-18B1ブラウン
オープン
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410858GR-ホワイト-18A1ホワイト
オープン
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410867GR-ホワイト-18B1ホワイト
オープン
25,000
27,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする