曜日別特売

FM/AM クロックラジオ

FM/AM クロックラジオ - SONYFM/AM クロックラジオ - SONY
(3件のレビュー)

大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。

用途FM・AMラジオの試聴に。仕様(受信バンド)FMワイド・AM受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz付属品リチウム電池(CR2032)×1消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101スピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19762847ICF-C1 BCブラック約480(電池含む)
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
19762856ICF-C1 WCホワイト481(電池含む)
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 定時起床 用

この手に限らず商品が雑に仕上がってる様に感じるは自分だけでしょうか!
最初オーム製購入、ところが届いた品は使えない事情を含んでいた!事情説明後引き取りして頂き。この度品と入替し が今度前ほど複雑使用で無い物のの、周波数が適度に移り変わり、音声なく、雑音が発する周波数へ移ってるることしばしば。また夜中動作してることあり。月日がたつごと、何やら不安定。音量が低くなってる気がする! AM NHK飛んでる雑音に近し。

対象商品 : 19762856
2020-10-07
用途: 日常生活時
その他業種

電池対応探したが無く残念でした、又、現在の物は時計不調で駄目なところです。値段も安く探したかいがありました、SONYですので安心だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19762847
2020-12-26
用途: ラジオを聴く
joy自動車・二輪車・自転車関連業

スマホのラジコで聞いていたのですが、 このラジオの方がもっと手軽に聞けることがわかりました 時刻が常時暗がりの中でもわかるのは良い点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする