曜日別特売

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONY
(6件のレビュー)

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。

用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)質量(g)約74(電池含む)電源単4形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)300RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)200入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763005ICD-PX470FBCブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19763014ICD-PX470FNCゴールド
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19763023ICD-PX470FWCホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763005
2024-08-16
用途: 会議・打ち合わせ時
製造業

手間が掛からず、操作性が良いので扱い易いです。
コンパクトなサイズで邪魔にならないので、とても便利です。お薦めできる製品です。

対象商品 : 19763023
2022-10-02
用途: 音楽,語学学習の録音
さわはら農園農・林・水産業

パソコンとダイレクトにUSBでつなげるので便利です。少し旧型ですが,私の必要とする機能は十分です。

対象商品 : 19763005
2021-04-07
用途: 会議、講演等の音声録音
行政書士高橋洋事務所その他業種

大変使いやすい。類似品に比べて、スイッチ類の操作が楽です。この製品については、電源スイッチがホールドと共用であるため、電源スイッチだけで独立していると良いと思います。

対象商品 : 19763014
2020-06-29
用途: FMラジオ、ボイスレコーダー

ボイスレコーダーとしてもラジオとしても使えて便利です。

対象商品 : 19763005
2020-01-09
用途: 会議の収録
株式会社アルボース製造業

会議の収録に購入しました。速度アップも出来時間短縮も出来て便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19763014
2024-02-05
用途: 音楽の再生に使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

FM放送を聞くには、別売りのイヤホンジャックを購入する必要がありますので、不便です。説明書には詳しく記入がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする