曜日別特売

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付

ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 - SONY
(1件のレビュー)

講演会やセミナーなどで便利な、声を狙い録りできる「フォーカス録音」搭載。
さらに遠くの音や小さな音「Sマイク・システム」、「ノイズカットフィルター」「ローカットフィルター」など様々な機能を搭載。
ミュージックプレーヤー機能搭載。約3分の充電で約1時間の録音ができる「急速充電」にも対応しています。

用途音声の録音・FMラジオ・音楽の試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル):159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品パソコン用ソフトウェア「SoundOrganizer2」(本体メモリー内)、電話録音用マイクロホン(ICD-UX565Fのみ)、USBACアダプター(ICD-UX565Fのみ)、キャリングポーチ、取扱説明書、パソコン用ソフトウェア[SoundOrganizer2を使う]、保証書質量(g)約52(電池含む)電源内蔵リチウムイオン充電式電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×101.5×10.5インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)150電池使用時間(時間)【マイク録音】LPCM44.1kHz/16bit:約23時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約27時間、【再生時:本体スピーカー】LPCM44.1kHz/16bit:約5時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約5時間、【再生時(ヘッドホン)】LPCM44.1kHz/16bit:約30時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約45時間スピーカーサイズ(mm)160入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763039ICD-UX560FBCブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19763048ICD-UX560FNCゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19763066ICD-UX560FSCホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19763057ICD-UX560FPCピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19763039ICD-UX560FBC50522895ICD-UX570FBICD-UX560FBC ICレコーダー SONY 50522895ICレコーダーSONY1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19763048ICD-UX560FNC50522904ICD-UX570FNICD-UX560FNC ICレコーダー SONY 50522904ICレコーダーSONY1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19763066ICD-UX560FSC50522913ICD-UX570FSICD-UX560FSC ICレコーダー SONY 50522913ICレコーダーSONY1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763039
2019-01-21
用途: 会議
製造業

音質が良く、各操作もわかりやすいため会議議事録の作成などで活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする