Nicron(ニクロン)
高輝度ヘッドライト
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類
CREE社製LED
付属品
USBケーブル
材質
超硬アルミボディ
質量(g)
325
電源
USB充電
保護等級
IP68
機能
ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)
使用電池
USB充電/18650Li-ion電池内蔵
電池
18650Li-ion電池内蔵
防塵防水性能
IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
強:900/弱:15
明るさ(Lm)
強:900/弱:15
使用時間(時間)
強:5時間程度
照射距離(m)
200
最大点灯時間
強:5時間程度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763188
H30
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NICRON H30 高輝度LEDヘッドライト 機能説明動画
参考になった