SNIT
バルーンジャッキ
ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)
2
質量(kg)
15
高さ(mm)
【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430
最高位(mm)
350
最低位(mm)
115
使用空気圧力(MPa)
0.7-1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763233
S-2T2S
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19763249
S-2T2L
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください