カードーリー2個セット

カードーリー2個セット - BIG RED
(1件のレビュー)
耐荷重(kg)450(1個あたり)長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140内容量1セット(2台)
注意
※ジャッキアップしてタイヤの下にセットして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763303TRF0322
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 事故車の移動
株式会社 中谷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

日産ノ-ト(現行型)のフロントタイヤに2基装着したが、変形した。コンパクトカ-の重量で曲がるような強度で使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする