BIG RED
爪式油圧ジャッキ10t
最高位(mm)
【爪】173、【ヘッド】460.4
最低位(mm)
【爪】28.6、【ヘッド】333.4
ベース寸法(mm)
285.8×241.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19763538
TRJ7110
【爪】10、【ヘッド】14
37.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください