TCブルゾン

TCブルゾン - カジメイクTCブルゾン - カジメイクTCブルゾン - カジメイク
(1件のレビュー)

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した作業ブルゾンです。オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。

用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。機能T/C素材種別長袖ブルゾン袖丈長袖混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197637666800M160~170アイスホワイト1146446.557.8
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197637756800L170~180アイスホワイト118664860
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197637846800LL175~185アイスホワイト1226849.562.3
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1976379368003L175~185アイスホワイト126705163.5
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197638096800M160~170キャメル1146446.557.8
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
197638276800LL175~185キャメル1226849.562.3
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
197638456800M160~170ネイビー1146446.557.8
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197638546800L170~180ネイビー118664860
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197638636800LL175~185ネイビー1226849.562.3
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1976387968003L175~185ネイビー126705163.5
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
197638186800L170~180キャメル118664860
3,740
取扱い終了
1976383668003L175~185キャメル126705163.5
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763863
2019-04-22
用途: 設備担当者用
製造業

裾の部分にゴムが入っているので、作業手をしている時に上がってくるようです。ワンサイズ上が良かったように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする