TCスラックス

TCスラックス - カジメイクTCスラックス - カジメイクTCスラックス - カジメイク
(3件のレビュー)

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したスラックスパンツです。オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。

用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。混率(%)ポリエステル65、綿35種別スラックス機能T/C素材内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197638886805アイスホワイトM
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
197638976805アイスホワイトL
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
197639066805アイスホワイトLL
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
197639156805アイスホワイト3L
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
197639246805キャメルM
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
197639336805キャメルL
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
197639676805ネイビーM
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
197639766805ネイビーL
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
197639856805ネイビーLL
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
197639946805ネイビー3L
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
197639496805キャメルLL
2,990
取扱い終了
197639586805キャメル3L
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763897
2021-08-03
用途: 製材所
製造業

おが屑が付きにくくエアーシャワーですぐに払えるのでとてもいい。かっこも良いです。

対象商品 : 19763897
2020-07-22
用途: 設備機器の設置工事に
松屋商店

色合いがとてもいいので再購入、難点は数回の洗濯で毛羽だって来ました

1が参考にしています
対象商品 : 19763985
2020-03-02
用途: カジメイクノ作業服の下に履く
山内 電工

他の方のコメントを参考に 通常Lですがこのメーカーはワンサイズ上のLLで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする